Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Speichereinschubadapter - 3.5" - beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7034472
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     94343
EAN/GTIN:
     4040849943430
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
goobay - Speichereinschubadapter - 3.5" - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
60 g
Farbe
Beige
Produkttyp
Speichereinschubadapter
Bay-Kompatibilität
3.5"
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.