Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Matrix 300N 472-011


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7038605
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     937600056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Matrix 300N ist ein sehr kompaktes Code-Lesegerät, das für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und für Direct Part Marking (DPM) entwickelt wurde. Der Matrix 300N wird mit der Software DL.CODE betrieben, welche maximale Benutzerfreundlichkeit bietet. Der Matrix 300N kombiniert einen hochauflösenden Sensor mit sehr schneller Bilderfassung: 1.3 Megapixel bei 60 Bildern pro Sekunde. Der Matrix 300N ist in mehreren optischen Modellen verfügbar, mit elektronischer oder manueller Kontrolle der Fokusposition.
Datalogic Matrix 300N 472-011 - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - 60 Bilder / Sek. - decodiert - Ethernet 100, RS-232/422/485
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Spannung
DC 10 - 30 / 48 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
238 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Ethernet 100, RS-232/422/485
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
CMOS
Funktionen
Gegen elektrostatische Entladung geschützt, X-PRESS-Schnittstelle, Autofokus, liquid lens 9 mm, DPM Lighting
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Sensorauflösung
1280 x 1024
Bildwiederholfrequenz
60 Bilder / Sek.
Entschlüsselungsfunktion
QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Postnet, Data Matrix, PLANET, Japanische Post, Royal Mail, Micro QR-Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232/422/485 ¦ 1 x Ethernet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.403,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.403,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.629,03*
€ 3.128,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.611,75*
€ 3.107,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.522,57*
€ 3.001,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.466,75*
€ 2.935,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.403,73*
€ 2.860,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.