Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5594-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5594-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7050528
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5594-L960
EAN/GTIN:
     4057185572927
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,68*
€ 994,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,70*
€ 993,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,93*
€ 988,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,92*
€ 984,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,99*
€ 975,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.