Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5577-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5577-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7050821
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5577-L800
EAN/GTIN:
     4057185572446
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 800 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
800 GB
Merkmale
Enterprise, Write-Intensive Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
10
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.797,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,22*
€ 2.340,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,00*
€ 2.320,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,18*
€ 2.236,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,42*
€ 2.185,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,28*
€ 2.138,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.