Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM963 MZQLW960HMJP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Samsung PM963 2.5" 960 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-7052323
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZQLW960HMJP-00003
EAN/GTIN:
     8592978094140
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung PM963 MZQLW960HMJP - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
V-NAND Technology, NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEM
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.5 Watt (aktiv) ¦ 2.5 Watt (Leerlauf)
Leistung
Interner Datendurchsatz
1800 MBps (lesen)/ 930 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
350000 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.