Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 4300 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7056081
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     035243
EAN/GTIN:
     0662820514732
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. Die Farbbänder enthalten eine Spindel.
Brady 4300 Series - Schwarz - 83 mm x 300 m - Farbband - für BradyPrinter 200, 2461, 300, 3481, 360, 600, 6441, PR200, PR300, PR600
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Bandgröße
83 mm x 300 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BradyPrinter 200MVP, 2461, 300MVP, 300X-Plus II, 3481, 360X-Plus II, 600X Plus-II, 6441, PR200 Plus, PR300 Plus, PR600 Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 164,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.