Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Super Multi-Burner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7056794
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0M84911
EAN/GTIN:
     0190940789933
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Lenovo Super Multi-Burner - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 16x/16x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Business Black - für ThinkCentre E73; M79; M900 (MT); ThinkStation P310; P320; P520 30BQ, 30DC; P720; P920
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.13 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Business Black
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
MTBF
150,000 Stunden
Kennzeichnung
TUV, C-Tick, BSMI, CB, FCC, RoHS, KCC, halogenfrei
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink PowerDVD 12, CyberLink PowerDVD Create 10
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 8.x
Details der Systemanforderungen
Windows 7 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB ¦ Windows 8 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB ¦ Windows 10 - RAM: 2 GB - HDD: 200 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 85% (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre E73 ¦ Lenovo ThinkCentre M79 ¦ Lenovo ThinkCentre M900 (MT) ¦ Lenovo ThinkStation P310 ¦ Lenovo ThinkStation P320 (SFF, Tower) ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC ¦ Lenovo ThinkStation P720 ¦ Lenovo ThinkStation P920
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
125 ms (CD), 145 ms (DVD-ROM)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
40x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
40x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD-RW) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
0.5 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, Digital Audio Extraction (DAE)
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, Super Audio CD Hybrid Disc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.