Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Portable WDBU6Y0030BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7071034
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBU6Y0030BBK-WESN
EAN/GTIN:
     7180378376426
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mit hoher Kapazität in einem leichten Design ist diese Festplatte der ideale Begleiter für den Anwender unterwegs.
WD Elements Portable WDBU6Y0030BBK - Festplatte - 3 TB - extern (tragbar) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
111 mm
Tiefe
82.4 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
3 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.