Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3PAR StoreServ 8400 4-node Storage Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7076263
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Z02B
EAN/GTIN:
     0190017121536
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Möchten Sie auf ein für Großunternehmen konzipiertes Flash-Array konsolidieren, ohne Kompromisse bei der Leistung, Skalierbarkeit oder Ausfallsicherheit eingehen zu müssen? HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage hat den niedrigsten All-Flash-Einstiegspreis und bietet die Leistungsvorteile einer maßgeschneiderten, Flash-optimierten Architektur, ohne Kompromisse bei Ausfallsicherheit, Effizienz oder Datenmobilität eingehen zu müssen. Im Gegensatz zu anderen maßgeschneiderten Flash-Arrays müssen Sie bei 3PAR StoreServ 8000 jedoch keine völlig neue Architektur einführen, um Flash-optimierte Leistung zu erzielen. Mit seiner unvergleichlichen Vielseitigkeit, Leistung und Dichte bietet der HPE 3PAR StoreServ 8000 Ihnen eine einheitliche Speicherung von Block-&-Dateiprotokollen, anwendungsgesteuerte Datensicherung und vereinfachtes Fabric Zoning sowie eine einfache SAN-Diagnose.
HPE 3PAR StoreServ 8400 4-node Storage Base - Festplatten-Array - 48 Schächte (SAS) - 16Gb Fibre Channel (extern) - Rack - einbaufähig - 4U - außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Software inbegriffen
HPE 3PAR Operating System Software Suite, HPE 3PAR Virtual Copy, HPE 3PAR Adaptive Optimization, HPE 3PAR Dynamic Optimization, HPE 3PAR Priority Optimization, HPE 3PAR Virtual Domains, HPE 3PAR Virtual Lock, HPE 3PAR Online Import, HPE 3PAR File Persona, HPE 3PAR Recovery Manager Central (RMC), HPE 3PAR Smart SAN
Preistyp
Installation am Einsatzort
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schienenkits, 8 FC-SFP-Transceiver, Kurzwelle, 16 Gbit
Enthaltene Kabel
4 x SAS-Kabel - 2 m
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, VCCI Klasse A ITE, RoHS, EN 60950-1, IC Class A, UL 60950-1 Second Edition, KCC, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, GOST-R, cTUVus, TUV T, BSMI Class A, IEC 61000-3-3:2008, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, China RoHS, EN 62479:2010, CNS13438:2006, CNS 14336, EN55022:2010 Class A, IEC 60950-1:2005 Second Edition, IEC 61000-3-2:2005, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, ICES-003 issue 5 Class A, CISPR 22:2008, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
4
Schnittstellentyp
SAS
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
4
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
67.61 cm
Höhe
17.59 cm
Gewicht
45.3 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
16Gb Fibre Channel
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
48
Unterstützte Laufwerke
SAS
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
48 (gesamt)/ 48 (frei) - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstellen
8 x 16Gb Fibre Channel - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x Ethernet 1000 (Verwaltung)
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41.172,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.372,83*
€ 49.233,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41.242,36*
€ 49.078,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41.172,41*
€ 48.995,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.