Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos Pro Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7077527
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     PTH-660-S
EAN/GTIN:
     4949268620024
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Das innovative Wacom Intuos Pro Stifttablett verbindet das Potenzial eines Wacom Stiftes mit intuitiven Multi-Touch-Bewegungen. Du erzielst durch die kontrollierte Präzision die professionellen Ergebnisse, die du von deinen professionellen Softwareanwendungen erwartest. Entwickelt für kreatives Arbeiten, bietet es ein natürliches und intuitives Erlebnis, das deine kreativen Fähigkeiten erweitert. Der Stift verfügt über 2048 Druckempfindlichkeitsstufen und Neigungserkennung. So kannst du mit der Genauigkeit und Präzision traditioneller Pinsel, Stifte und Filzstifte gestalten, während die Multi-Touch-Bewegungen ein intuitives Positionieren und Steuern erlauben. Hol' mit deinen programmierten Lieblings-Shortcuts das Optimum aus deiner kreativen Software heraus. Intuos Pro erkennt sogar die Software, die du verwendest und bietet optimale Auswahlmöglichkeiten. Die konfigurierbaren ExpressKeys und der Touch Ring bieten einen schnellen Zugriff auf alle deine Verknüpfungen. Mit der Express View Anzeige und dem Radialmenü kannst du konzentriert bei der Sache bleiben. Entdecke die intuitive Navigation per Fingerdruck: verschieben, vergrößern/verkleinern, drehen und ganz natürlich mit Hilfe von Bewegungen navigieren - du kannst sogar deine eigenen Multi-Touch-Kurzbefehle eingeben. Reduziere das Kabelgewirr und genieße die Freiheit, die kabelloses Arbeiten bietet. Intuos Pro mit ergonomischem Design - damit du dich den ganzen Tag wohl fühlst - ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.
Wacom Intuos Pro Medium - Digitalisierer - 22.4 x 14.8 cm - Multi-Touch - elektromagnetisch - kabellos, kabelgebunden - USB, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33.8 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
0.7 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digitalisierer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stifthalterung, Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Spitzen (10 Stück), Pen, USB-Kabel (2 m), Wacom Pro Pen 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung
5080 lpi
Aktive Fläche
22.4 cm x 14.8 cm
Druckbereiche
8192
Schnittstelle
USB, Bluetooth
Multi-Touch
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.