Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi-7600 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7077880
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03740-B501
EAN/GTIN:
     4939761309021
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Mit dem fi-7600 können Sie A4-Dokumente im Querformat mit einer Geschwindigkeit von 100 Seiten pro Minute/200 ipm (200/300 dpi) scannen. Dieser Scanner ist für kontinuierliches Scannen geeignet, da Sie bis zu 300 Blatt auf einmal einziehen können, was die Effizienz steigert, wenn eine große Anzahl von Dokumenten gescannt wird. Außerdem können mit diesem Scanner heterogene Dokumente wie dünnes Papier, Plastikkarten, Umschläge und lange Dokumente gescannt werden.
Ricoh fi-7600 - Dokumentenscanner - Dual CCD - Duplex - 304.8 x 431.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 100 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 100 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (300 Blätter) - bis zu 30000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.1 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1 Gen 1
Zusatzfunktionen
Scan to SharePoint
Max. unterstützte Dokumentgröße
304.8 x 431.8 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
304.8 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
300 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte, Briefumschlag, geprägte Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 304.8 x 431.8 mm ¦ Langes Dokument - bis zu 304.8 x 5588 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.35 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.7 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
64 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream, Error Recovery Guide
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
30000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED-Array weiß
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
100 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 200 dpi ¦ 100 Seiten/Min. - Querformat - A4 - 300 dpi ¦ 200 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 200 dpi ¦ 200 Bilder/Min. - Duplex - Querformat - A4 - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
100 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
100 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Paper Protection Function, Image Emphasis, Long Paper Mode, Dynamic Threshold, Error Diffusion, Barcode Detection, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, integrierter LCD-Bildschirm, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection
Scansensor-Typ
Dual CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.6 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
21.4 cm
Gewicht
11 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.1 Gen 1 - Type B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.536,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.692,79*
€ 4.394,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.669,87*
€ 4.367,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.597,17*
€ 4.280,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.558,41*
€ 4.234,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.536,75*
€ 4.208,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
U3-GOLD-LVP
ab € 2.734,82*
Zubehör
Fujitsu
U3-SILV-LVP
ab € 1.778,88*
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0354
ab € 333,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.