Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7078153
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1CA53AA
EAN/GTIN:
     0190781124023
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Erweitern Sie Ihren HP Desktop-PC kostengünstig um einen Brenner für optische Speichermedien – mit dem HP Desktop G3 ODD (9,5 mm), der über SATA verbunden wird und Schreibvorgänge mit einem Datenvolumen von bis zu 8,5 GB oder 4 Stunden Videos in DVD-Qualität unterstützt – für alle DVD-Formate.
HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3-cm-Slim Line) - für HP Z1 G8, Z1 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G3, 800 G8, 805 G6; ProDesk 400 G7, 40X G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
140 g
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
29 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 280 G3, 285 G3, 290 G1, 290 G3, Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Elite 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G3 (SFF), 800 G4, 800 G8, 805 G6 ¦ HP ProDesk 400 G4 (Micro Tower, SFF), 400 G5 (Micro Tower, SFF), 400 G6, 400 G7, 405 G6, 600 G3 (SFF)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5,25" x 1/8 H (Slim Line) (13,3 cm x 1/8H (Slim Line)) - intern
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) - 5,25" x 1/8 H (Slim Line) (13,3 cm x 1/8H (Slim Line))
Zugriffszeit
170 ms (CD), 170 ms (DVD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.