Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-653B NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7080543
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-653B-4G
EAN/GTIN:
     4058154199091
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das TS-653 Pro - ausgestattet mit dem nutzerfreundlichen QTS-Betriebssystem - ist eine leistungsstarke, zuverlässige, sichere und skalierbare NAS-Lösung für missionskritische Geschäftsapplikationen und zur Erfüllung wachsender Anforderungen an Datenspeicher. Das TS-653 Pro unterstützt SATA-6-GB/s-Laufwerke und liefert hohe Leistung mit fortwährendem Durchsatz, und bietet eine umfassende Speicherlösung für KMU zur Schaffung einer zuverlässigen privaten Cloud.
QNAP TS-653B - NAS-Server - 6 Schächte - SATA 6Gb/s - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.5 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
OLED-Display
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 2 integrierte Lüfter
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 5 x USB 3.0 ¦ 2 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x Audio Out
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM ¦ X PCI Express
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J3455 1.5 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.3 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,99*
€ 800,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,97*
€ 799,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,19*
€ 796,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,49*
€ 788,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.