| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7084637 Herst.-Nr.: Q1G72A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übertrifft die Datenspeicherkapazität Ihre Kapazität für Sicherung, Disaster Recovery und Archivierung? Die HPE T950 Bandbibliothek kombiniert bewährte Zuverlässigkeit mit Speicherinnovation und bietet Ihnen Zugriff auf eine komplette Suite an Speicherfunktionen für Unternehmen. Sie liefert leistungsfähiges Bibliotheksmanagement, erstklassige, proaktive Datenintegritätsverwaltung und die für Bandlösungen typischen herausragenden Gesamtbetriebskosten. Wenn Ihre anfängliche HPE T950 Bandbibliothekskonfiguration für Ihre Datenanforderungen nicht mehr ausreicht, fügen Sie einfach Erweiterungs-Frames hinzu, um das Wachstum zu unterstützen. Mit der vielseitigen integrierten BlueScale Softwareschnittstelle verfügen Sie über intelligente Befehls-, Steuerungs- und Datenintegritätsfunktionalität durch bloßes Berühren eines Bildschirms. Die HPE T950 Bandbibliothek mit ihrer geringen Stellfläche ist in vielen Unternehmen weltweit installiert, um deren Sicherungs-, Archivierungs- und umfassenden Speicheranforderungen gerecht zu werden. HPE TS11X0 Technology T950 Media Expansion Frame - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - Steckplätze: 990 - keine Bandlaufwerke - Rack - einbaufähig - Verschlüsselung Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke | | Austauschbare Medien - Kapazität | 990 | | Gehäusetyp | Rack - einbaufähig | | Hauptfunktionen | Verschlüsselung | | Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7, TS11X0 | Wechselplatte | Typ | Keine Bandlaufwerke | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 8Gb Fibre Channel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |