Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S2418H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7089323
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-ALPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Mit diesem eleganten 23,8-Zoll-Monitor mit integrierten Lautsprechern und einem praktisch randlosen InfinityEdge Display genießen Sie ultimativen Nervenkitzel in Dell HDR.
Dell S2418H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.42 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView, 99 % sRGB Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
6 ms (schnell), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.9 cm x 16.22 cm x 41.24 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
28 kWh
Kontrast
1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
29 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 140 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Farbraum
99% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Kabelhalter
Kennzeichnung
BFR-frei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
19 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
26 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
12 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-In ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.9 cm - Tiefe: 16.22 cm - Höhe: 41.24 cm - Gewicht: 3.42 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.9 cm - Tiefe: 4.38 cm - Höhe: 31.52 cm - Gewicht: 2.66 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,49*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 141,57*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 76,56*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,25*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 90,32*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,20*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.