Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7094541
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA46233-1672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für LIFEBOOK E756
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Hardware Full Disk Encryption (FDE)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E756
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.