Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Primergy SX960 S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7094865
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1382-V903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Primergy
primergy
Der PRIMERGY SX960 S1 Storage Blade ermöglicht direkt verbundenen und gemeinsam genutzten Speicher für die PRIMERGY BX Blade Server mit Unterstützung für bis zu 10 hot-plug-fähigen SAS-Plattenlaufwerken mit kleinem Formfaktor oder SATA- bzw. Solid State-Laufwerken. Die Midplane der BX Blade Server enthält einen PCI Express-Anschluss für den benachbarten Server Blade und ermöglicht den Zugriff auf Hochleistungsspeicher ohne zusätzliche Kabel. Der Hochleistungs-RAID-Controller im Storage Blade bietet die RAID-Level 0, 1, 5 und 6, beschleunigt durch das 512-MB-Cache-Modul mit ECC und gesichert durch BBU. Der Write-Back-Cache steigert die Geschwindigkeit der Schreibzugriffe deutlich. Bei Netzausfall garantiert die integrierte Batteriesicherungseinheit (BBU) die Datenintegrität.
Fujitsu PRIMERGY SX960 S1 - Festplatten-Array - 10 Schächte (SATA-600 / SAS-2) - HDD 0 - PCIe x4 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GS, CB, RoHS, WEEE
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SAS 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Cache/Puffer-Größe (Max.)
512 MB
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.4 cm
Tiefe
50.8 cm
Höhe
9 cm
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
PCIe x4
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
10
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS-2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
10 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,15*
€ 1.071,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,93*
€ 1.068,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,27*
€ 1.046,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,85*
€ 1.019,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,15*
€ 965,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.