Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate ST1000DX002


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7095041
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     SGT:ST1000DX002-BP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Die FireCuda-Festplatte vereint die aktuelle NAND-Flash-Technologie mit einer traditionellen Festplatte für eine kompakte Mischung aus großer Speicherkapazität und bis zu fünfmal höherer Geschwindigkeit als bei herkömmlichen Festplatten.
Seagate ST1000DX002 - Hybrid-Festplatte - 1 TB (8 GB Flash) - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Flash-Speicherkapazität
8 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
210 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.