| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7095043 Herst.-Nr.: UGS:MZ7LN512HMJP-BMI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung PM871a - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - TCG Encryption Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 512 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschiedenes | Kennzeichnung | TCG Certified | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, interne festplatte 512 gb ssd, internal hard drives, internal hard drives ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |