| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7095144 Herst.-Nr.: UGS:MZ7KM240HAGR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein zunehmend großer Datenbedarf erfordert, dass Datenzentren neue Lösungen für die Verarbeitung der Informationen finden. Für Datenzentren hat sich die schnellere Verarbeitung der enormen Datenmengen bei höherer Beständigkeit und Sicherheit zu einem wesentlichen Faktor entwickelt. Da ein erheblicher Anteil der enormen täglichen Datenmengen unstrukturiert ist, besteht außerdem ein zunehmender Bedarf für die Analyse von Big Data. Mit ihrem hohen Leistungsvermögen, ihrer Beständigkeit, Sicherheit und Energieeffizienz wird die Samsung SM863 SSD zur idealen Wahl für die Online-Transaktionsverarbeitung (OLTP) und für E-Mail- und Datenbankserver. Samsung SM863 - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 240 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Enterprise | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 3.6 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu sff ssd, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |