Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7096000
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0N01848
EAN/GTIN:
     0191200906961
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Lenovo 512 GB 2,5" Solid-State-Laufwerk, OPAL-fähig, ist mit entsprechenden ThinkStation Systemen vollständig kompatibel. Es ist das ideale Upgrade für Ihr System für die anspruchsvollen Arbeitsabläufe von heute.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 512 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption - für ThinkCentre M710q; M710s (tiny desktop); M910q; M910s; M910t; M910x; ThinkStation P310; P320 (SFF, tower); P520; P520c; P720
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100.45 mm
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, RoHS, KC, OPAL
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M710q (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M710s (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M715q ¦ Lenovo ThinkCentre M910q ¦ Lenovo ThinkCentre M910s ¦ Lenovo ThinkCentre M910t (2.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M910x ¦ Lenovo ThinkStation P310 ¦ Lenovo ThinkStation P320 (SFF, Tower) ¦ Lenovo ThinkStation P520 ¦ Lenovo ThinkStation P520c ¦ Lenovo ThinkStation P720
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.