| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7096842 Herst.-Nr.: FUJ:CP734873-XX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fujitsu - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 512 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Hardware Full Disk Encryption (FDE) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 512gb ssd festplatte notebook, internes ssd, interne ssd 512gb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |