| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7099918 Herst.-Nr.: G1717BK EAN/GTIN: 4045257171710 |
| |
|
| | |
| Kores - 38 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 920XL BK) - für HP Officejet 6500, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500A, 6500A E710a, 7500A Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 920XL BK | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, Nordic Swan, ISO 9001:2000 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 38 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone kores |
| | |
| |