Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU8190Z DLP-Projektor


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7103635
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU8190Z-BK
EAN/GTIN:
     0813097022882
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der DU8190Z basiert auf der DLP- und BrilliantColor-Technologie, die seit Jahren für zuverlässige und exzellente Bildqualität steht. Um in nahezu allen Großraumprojektionen eine gute Figur zu machen, ist dieser Projektor mit einer motorbetriebenen Lensshift-Funktion ausgestattet, die sich die Positionen sogar merken kann. Die Vielseitigkeit des Projektors verstärkt sich durch die Edge-Blending- und Warping-Funktionen sowie der Eigenschaft, in einem Winkelbereich von 360 Grad betrieben zu werden. Das prädestiniert sie für außergewöhnliche Projektionsarten.
Vivitek DU8190Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 10000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Component Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, 3G-SDI
Maße und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
28 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-60 / +60
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Edge Blending, BrilliantColor, Objektivspeicher, Image Warping, lampenfrei, Eco Mode, 24/7-Betrieb
Helligkeit
10000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang ¦ 1 x 3G-SDI-Ausgang ¦ 1 x Fernbedienung ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.135,31*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 14.338,78*
€ 17.063,15
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 14.291,71*
€ 17.007,13
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 14.167,79*
€ 16.859,67
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 14.135,31*
€ 16.821,02
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.