Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC520 HUH721212ALE601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2819085
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F30145
EAN/GTIN:
     8717306638982
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Aufkommen von Big Data hat dazu geführt, dass über das gesamte Anwendungs- und Workload-Spektrum mehr Speicher benötigt wird. Mit der Ultrastar DC HC500-Serie bietet Western Digital zuverlässige Festplatten mit hoher Kapazität, die den starken Datenzuwachs im Rechenzentrum in den Griff bekommen. Dank HelioSeal-Technologie, der branchenweit einzigen Heliumplattform in fünfter Generation, sind Festplatten der Serie DC HC500 auf Public Clouds und Private Clouds ausgelegt, in denen die Speicherdichte, Watt/TB und €/TB kritische Faktoren für eine möglichst wirtschaftliche Infrastruktur darstellen. Die HelioSeal-Technologie ist die Grundlage für hohe Speicherkapazität, hervorragende Zuverlässigkeit und höchste Stromeffizienz.
WD Ultrastar DC HC520 HUH721212ALE601 - Festplatte - verschlüsselt - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Encryption, Bulk Data Encryption (BDE)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
660 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
12 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Perpendicular Magnetic Recording (PMR), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.2 Watt (aktiv) ¦ 5.3 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,79*
€ 286,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,52*
€ 288,20*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 285,31*
€ 290,98*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 524,22*
€ 533,72*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.