Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG05ACA series MG05ACA800E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7109030
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG05ACA800E
EAN/GTIN:
     8592978090029
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die maximale kontinuierliche Übertragungsgeschwindigkeit der MG05ACA800 liegt gegenüber dem 6 TB Vorgängermodell ebenfalls um 12 Prozent höher. Der Einsatz der neuen 8-TB-3,5-Zoll-Festplatte von Toshiba ermöglicht eine Effizienzsteigerung beim Betrieb der Storage-Infrastruktur. Die hohe Kapazität des 6 Gbit/s-SATA-Laufwerks und seine Performancecharakteristiken unterstützen die Anforderungen von Anwendungen für Software-Defined-Storage-Infrastrukturen, Public- und Private-Cloud-Umgebungen, digitale Archive sowie Disk-basierte Backup- und Datensicherungslösungen.
Toshiba MG05ACA series MG05ACA800E - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
770 g
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Puffergröße
128 MB
Kapazität
8 TB
Merkmale
Halogen Free, geschäftskritisch, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Advanced Format 512e, antimonfrei, Persistente Schreib-Cache-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.2 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand) ¦ 11.4 Watt (zufälliges Lesen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
230 MBps
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
10 pro 10^16
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.