Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 991A 94 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7109567
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M0J78AE
EAN/GTIN:
     0190780843581
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Verlassen Sie sich auf Farbdrucke in Profiqualität zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und erzielen Sie jedes Mal die Ergebnisse, die Sie erwarten. Die Original HP PageWide Patronen sorgen für die konsistente Druckleistung, Qualität und Kosteneffizienz, die Unternehmen benötigen.
HP 991A - 94 ml - Magenta - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Color 755, MFP 77X; PageWide Managed P77740, P77750; PageWide Pro 750, 77X
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
3.5 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
210 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
94 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Color 755dn, MFP 774dn, MFP 774dns, MFP 779dn, MFP 779dns ¦ HP PageWide Managed P77740dw, P77750z ¦ HP PageWide Pro 750dw, 772dn, 772zs, 777z, 777zs
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, hp druckerkopf, druckkopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.