Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 991X 375 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Schwarz Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-7109569
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M0K02AE
EAN/GTIN:
     0190780843642
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 991X - 375 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Color 755, MFP 77X; PageWide Managed P77740, P77750; PageWide Pro 750, 77X
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.72 cm
Transporttiefe
4.82 cm
Transporthöhe
9.92 cm
Transportgewicht
720 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
375 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Color 755dn, MFP 774dn, MFP 774dns, MFP 779dn, MFP 779dns ¦ HP PageWide Managed P77740dw, P77750z ¦ HP PageWide Pro 750dw, 772dn, 772zs, 777z, 777zs
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, hp druckerkopf, druckkopf
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.