Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 991X 193 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7109570
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M0J90AE
EAN/GTIN:
     0190780843611
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 991X - 193 ml - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Color 755, MFP 77X; PageWide Managed P77740, P77750; PageWide Pro 750, 77X
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.2 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
400 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan (pigmentiert)
Kapazität
193 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Color 755dn, MFP 774dn, MFP 774dns, MFP 779dn, MFP 779dns ¦ HP PageWide Managed P77740dw, P77750z ¦ HP PageWide Pro 750dw, 772dn, 772zs, 777z, 777zs
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner cyan, hp druckerkopf, druckkopf
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.