Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 991X 187 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
HP 991X Magenta Original PageWide Patrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-7109571
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M0J94AE
EAN/GTIN:
     0190780843628
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 991X - 187 ml - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Color 755; PageWide Managed P77740, P77760; PageWide Pro 750, 772, 777
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.2 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
350 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
187 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Color 755dn ¦ HP PageWide Managed P77740dn, P77740z, P77760z ¦ HP PageWide Pro 750dw, 772dn, 772dw, 772zs, 777z, 777zs
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner magenta, hp druckerkopf, druckkopf
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.