Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26391-F2225-L101 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Fujitsu S26391-F2225-L101 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7109864
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F2225-L101
EAN/GTIN:
     4057185811781
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 1 TB - intern - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - für CELSIUS Mobile H970
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu CELSIUS Mobile H970
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.