Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre Tiny IV DVD-ROM Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7115339
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0N06918
EAN/GTIN:
     4573438603595
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Das ThinkCentre Tiny IV DVD-ROM-Kit bietet dank SATA-Schnittstelle blitzschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Schieben Sie das DVD-ROM-Kit einfach direkt in die entsprechende VESA-Mantagehalterung des Tiny Gehäuses und genießen Sie gestochen scharfe DVD-Wiedergabe mit Ihrer ThinkCentre Tiny DVD-Lösung.
Lenovo ThinkCentre Tiny IV DVD-ROM Kit - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - USB 2.0 - extern - für ThinkCentre M70; M70q Gen 2; M75q Gen 2; M80; M90; M90q Gen 2; ThinkStation P340; P350
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.3 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
2.36 cm
Gewicht
394 g
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M70q 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N3, 11N4 ¦ Lenovo ThinkCentre M710q (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M715q (2nd Gen) ¦ Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JM, 11JN, 11JQ, 11JS ¦ Lenovo ThinkCentre M80q 11DS ¦ Lenovo ThinkCentre M90q 11DH, 11DK, 11F0 ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MU, 11MV ¦ Lenovo ThinkCentre M910q (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M910x (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M920q 10RR, 10RS, 10RT, 10RU, 10SY, 10T1 ¦ Lenovo ThinkStation P320 (Mini) ¦ Lenovo ThinkStation P330 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DG, 30DR, 30DU ¦ Lenovo ThinkStation P350 30EF, 30EG, 30EJ
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Zugriffszeit
125 ms (CD), 145 ms (DVD-ROM)
Lesegeschwindigkeit
40x (CD) / 16x (DVD)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, DVD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.