| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7121978 Herst.-Nr.: 2.5 DISK TRAY (R1) EAN/GTIN: 4711174729975 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Synology 2.5" Disk Tray (Type R1) - Festplattenfach - für Synology RX2417sas; FlashStation FS2017, FS3017 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 7.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 40 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Festplattenfach | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Interner 2,5-Zoll-Laufwerkseinschub | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Synology RX2417sas ¦ Synology FlashStation FS2017, FS3017 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |