Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Signature Sig200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7123521
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ST-CE1075-2-UEVL-MB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Die kompakten, dünnen Evolis Signature-Pads lassen sich perfekt in jede Arbeitsumgebung integrieren und sind auch für mobile Benutzung ihre treuen Gefährten. Da die Signature-Pads sich über einen USB-Anschluss direkt mit ihrem Computer verbinden lassen, werden sie automatisch erkannt und brauchen nicht ans Stromnetz angeschlossen zu werden.
Evolis Signature Sig200 - Unterschriften-Terminal mit LCD Anzeige - 7.5 x 10 cm - kabelgebunden - USB - mit 1 Lizenz für signoSign/2 für unbegrenzte Nutzung auf 1 Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.1 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
356 g
Gerätetyp
Unterschriften-Terminal
Im Bundle mit
1 Lizenz für signoSign/2 für unbegrenzte Nutzung auf 1 Workstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pen, Halterung für Stylus, USB-Kabel (1,5 m)
Kennzeichnung
Plug and Play, EN 61000-6-1, FCC, AES, RoHS, EN 60950-1, EN 61000-6-3, RSA
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
signoSign 2
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP / 7 / 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Hintergrundbeleuchtung, Status-LED, USB-Bus-Spannungsversorgung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Bewegungsauflösung
1040 dpi
Aktive Fläche
7.5 cm x 10 cm
Druckbereiche
1024
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Bildschirm
Typ
LCD Anzeige
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Native Auflösung
640 x 480
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
L8500
ab € 100,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.