Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7126542
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z7S68A
EAN/GTIN:
     0190780901915
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier
Machen Sie Ihren Drucker zum Herzstück Ihres Marketings mit hellweißem, schwerem Broschürenpapier. Stellen Sie Flyer, Handzettel und Broschüren in professioneller Qualität mit Papier speziell für HP PageWide Drucker her.
HP - Glänzend - hochweiß - A3 (297 x 420 mm) - 160 g/m² - 100 Blatt Broschürenpapier - für PageWide Color MFP P77960; PageWide Managed Color MFP E77650
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
43 cm
Transporttiefe
30.709 cm
Transporthöhe
3.404 cm
Transportgewicht
2.4 kg
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Broschürenpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Color MFP P77960dn, MFP P77960dns ¦ HP PageWide Managed P75050dn, P75050dw, P77740dn, P77740z, P77740zs, P77750zs, P77760z ¦ HP PageWide Managed Color MFP E77650dn, MFP E77650dns, MFP E77650z+, MFP E77650zs, MFP E77660dn, MFP E77660dns ¦ HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z, MFP E77650z+, MFP E77650zs, MFP E77660z+ ¦ HP PageWide Pro 750dw, 772dn, 772dw, 772zs, 777z, 777zs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.