Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5618-L128 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5618-L128 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7126809
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5618-L128
EAN/GTIN:
     4057185815215
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Speicher-Technologie entspricht der von SSDs. Für eine Reihe von PRIMERGY Servern bietet Fujitsu ein DOM mit SATA 3G Schnittstelle an, das direkt auf einen SATA-Port des Systemboards gesteckt werden kann.
Fujitsu DOM - SSD - 128 GB - intern - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX1640 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX2530 M2, TX1320 M3, TX1330 M2, TX1330 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk, built-in Wear-Out Indicator
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.13
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5"), RX1330 M2, RX1330 M3 (2.5"), RX2530 M2, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1330 M2, TX1330 M3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.