Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DOM SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5618-L64 Internes Solid State Drive 64 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5618-L64 Internes Solid State Drive 64 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7126810
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5618-L64
EAN/GTIN:
     4057185815253
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Speicher-Technologie entspricht der von SSDs. Für eine Reihe von PRIMERGY Servern bietet Fujitsu ein DOM mit SATA 3G Schnittstelle an, das direkt auf einen SATA-Port des Systemboards gesteckt werden kann.
Fujitsu DOM - SSD - 64 GB - intern - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX1640 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX2530 M2, TX1320 M3, TX1330 M2, TX1330 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.14
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5"), RX1330 M2, RX1330 M3 (2.5"), RX2530 M2, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1330 M2, TX1330 M3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.