Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5630-L480 Internes Solid State Drive 480 GB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5630-L480 Internes Solid State Drive 480 GB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7127118
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5630-L480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M3, RX2520 M4, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2540 M4, TX1330 M3, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2530 M2, RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX2550 M4 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,39*
€ 854,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,92*
€ 843,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,46*
€ 831,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,28*
€ 810,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,65*
€ 765,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.