Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purelink PureInstall PI070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7127423
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI070
EAN/GTIN:
     4260134119184
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der DVI-Stecker auf DVI-Buchse Adapter der PureInstall Serie eignet sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Der Adapter ermöglicht die geräteschonende Verbindung zwischen einem DVI Kabel und einem DVI-fähigen Gerät. Die PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.
Purelink PureInstall PI070 - DVI-Adapter - Single Link - DVI-D (W) zu DVI-D (M) - 10 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Adapter
Technologie
Dreifachisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), HDCP-kompatibel, abschließbarer Anschluss
Länge
10 cm
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Single Link
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.