| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7127448 Herst.-Nr.: PI4200-250 EAN/GTIN: 4260134119092 |
| |
|
| | |
| Die DVI Dual Link Kabel PI4200 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Verbindung zweier DVI fähiger Geräte, wie z.B. einem Computer und einem Monitor mit Auflösungen bis zu 2560 x 1600 (QXGA). Die PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. Purelink PureInstall PI4200 - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 25 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper) | | Länge | 25 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | American Wire Gauge (AWG) | 24 | | TMDS-Links | Dual Link | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |