Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B EP4DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7129070
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die B-EP Serie ist Wi-Fi zertifiziert und macht Netzwerkanbindung in alle kabellosen und verkabelten Systemen zum Kinderspiel. USB 2.0 und IrDA (Infrarot) sind Standardschnittstellen in allen B-EP Modellen. Die B-EP Serie arbeitet mit vielen Programmiersprachen und wurde für einfache Plug and Play Lösungen entwickelt. Dabei ist es egal, ob mit TPCL Sprache für Toshiba Drucker oder unter Ausnutzung der BCI (Basic Command Interpreter) Eigenschaften, gearbeitet wird.
Toshiba TEC B-EP4DL - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,5 cm) - 203 dpi - bis zu 105 mm/Sek. - USB, IrDA, Bluetooth 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, TPCL
Funktionen
Automatische Entfernung des Etikettrückens
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 105 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Alarm
Schnittstelle
USB, IrDA, Bluetooth 2.0
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Preisschildetiketten
Max. Mediengröße (angepasst)
115 mm
Max. Drucklänge
997 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,5 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LCD-Anzeige, hörbarer Alarm, robust
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Typ
Lithium
Kapazität
2600 mAh
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
0.86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x USB ¦ 1 x IrDA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,83*
€ 928,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,04*
€ 927,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,10*
€ 924,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,84*
€ 920,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,59*
€ 912,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM03639000
ab € 122,41*
Zubehör
Toshiba
18221165277
ab € 193,58*
Zubehör
Toshiba
18221165273
ab € 83,48*
Zubehör
Toshiba
18221165274
ab € 333,06*
Zubehör
Toshiba
10021165278
ab € 19,05*
Zubehör
Toshiba
7FM03643000
ab € 15,05*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.