| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7136194 Herst.-Nr.: PI5200-015 EAN/GTIN: 4260134118804 |
| |
|
| | |
| Die High Speed DisplayPort DVI Kabel PI5200 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Ohne Verzicht auf Qualität bietet die Serie ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Purelink PureInstall PI5200 - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 1.5 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper), HDCP-kompatibel | | Länge | 1.5 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
| | |
| |