Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 4300 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136872
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     030253
EAN/GTIN:
     0662820514725
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. Die Farbbänder enthalten eine Spindel.
Brady 4300 Series - Schwarz - 110 mm x 300 m - Farbband - für BradyPrinter 200, 2461, 300, 3481, 360, 600, 6441, PR200, PR300, PR600
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Bandgröße
110 mm x 300 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BradyPrinter 200MVP, 2461, 300MVP, 300X-Plus II, 3481, 360X-Plus II, 600X Plus-II, 6441, PR200 Plus, PR300 Plus, PR600 Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.