| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7137236 Herst.-Nr.: 3583-6061 EAN/GTIN: 4053162627970 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IBM - Fibre Channel-Kabel - LC (M) zu LC (M) - 61 m - für IBM 3583 Model L18, 3583 Model L36, 3583 Model L72, 3583 Ultrium Scalable Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | ![](/p.gif) | Typ des Speicherkabels | Fibre Channel-Kabel | ![](/p.gif) | Länge | 61 m | Konnektivität | Anschluss | 2 x LC - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM 3583 Model L18, 3583 Model L36, 3583 Model L72, 3583 Ultrium Scalable |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |