Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-130002001 Herst.-Nr.: 310690034 EAN/GTIN: 4029126103675 |
| |
|
| | |
| Renz Drahtkamm-Bindeelemente werden aus hochwertigem Material hergestellt - dies garantiert eine perfekte Bindung. Renz - 6.9 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 45 Blätter - weiß - 100 Stck. Bindedraht Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 100 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 3:1 | | Anz. Ringe | 34 | | Buchrückengröße | 6.9 mm | | Binde-Kapazität | 45 Blätter | | Binde-Kapazität (mm) | 4.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 8,17* | € 12,55* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,47* | € 12,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 14,75* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0817* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|