Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischkarte
>
Artikel
Clairefontaine Pollen Lavender Blue
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7137315
Hersteller:
Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
75039C
EAN/GTIN:
3329680750393
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte blau
tischkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Lavender Blue - 80 x 85 mm 25 Karte(n) Tischkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau
Media
Mediengrößen
80 x 85 mm
Medientyp
Tischkarten
Medienfarbe
Lavender Blue
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine Pollen C6
Exacompta Clairefontaine
11339C
ab € 1,84*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Lavender Blue
Exacompta Clairefontaine
22339C
ab € 4,05*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Lavender Blue
Exacompta Clairefontaine
22839C
ab € 4,51*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
11539C
ab € 2,28*
Zubehör
110 x 220, DIN lang, lavendel, 120 g/m², selbstklebend
Clairefontaine
002958
ab € 2,61*
Zubehör
115 x 162, C6, lavendel, 120 g/m², selbstklebend
Clairefontaine
002952
ab € 2,41*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert lavendelblau
Clairefontaine
55728C
ab € 2,68*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert lavendelblau
Clairefontaine
55720C
ab € 2,28*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung lavendelblau
Clairefontaine
55721C
ab € 2,17*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert lavendelblau
Clairefontaine
55722C
ab € 3,71*
Zubehör
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück lavendelblau
Clairefontaine
22539C
ab € 4,44*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück lavendelblau
Clairefontaine
11239C
ab € 1,50*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück lavendelblau
Clairefontaine
11439C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen