Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2 Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AJ361 2.5" 240 GB Serial ATA III
Lenovo 00AJ361 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7139754
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ361
EAN/GTIN:
     5711783313885
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 Enterprise - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3250 M5 (2.5"); x3550 M4 (2.5"); x3650 M4 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3250 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,13*
€ 948,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,32*
€ 934,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,90*
€ 930,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,64*
€ 906,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,98*
€ 854,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.