Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2717H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7140129
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4P9HC
EAN/GTIN:
     5397063744633
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der P2717H ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen.
Dell P2717H - LED-Monitor - 68.58 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.44 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.58 cm (27")
Besonderheiten
Ultraweiter Blickwinkel, integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, Premium Panel Guarantee, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
6 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62.11 cm x 20.03 cm x 41.53 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 4000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Farbraum
72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
23 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ USB 3.0 Upstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 62.11 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 41.53 cm - Gewicht: 7.44 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 62.11 cm - Tiefe: 5.03 cm - Höhe: 36.61 cm - Gewicht: 4.58 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
508 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
97
PAIA Version
9/5/2018
Verwendung (kg CO2e)
142
Herstellung (kg CO2e)
333
Logistik (kg CO2e)
31
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
366
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 54,88*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 146,20*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 77,19*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 58,91*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,44*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 28,04*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,21*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,37*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 82,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.