| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7140785 Herst.-Nr.: 076739 EAN/GTIN: 0754473767396 |
| |
|
| | |
| Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest. Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt. Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark Drucker eingesetzt werden und mit einem Klick einrasten. Brady GlobalMark - Schwarz - 105 mm x 60 m - Farbbandkassette - für GlobalMark 2 Color & Cut; 2 MonoColor; GlobalMark Color & Cut; GlobalMark MonoColor Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 1 | | Bandgröße | 105 mm x 60 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbbandkassette | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brady GlobalMark 2 Color & Cut ¦ Brady GlobalMark 2 MonoColor ¦ Brady GlobalMark Color & Cut ¦ Brady GlobalMark MonoColor ¦ Brady GlobalMark MultiColor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |