Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7141184
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00HM701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA - 5400 rpm - FRU - für ThinkPad L540
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L540
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.